D3N 210-063-25.4A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346977
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346977
EAN/GTIN 7291075396126
Číslo výrobcu 3346977
Číslo L L24040 209

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,827″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 21, Celková délka (OAL) 4,185″, použitelná délka (LU) 2,661″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.827″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.862″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.827″
  • Desetinný ekvivalent: 0.827″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 4.009″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 210-IQ
  • Celková délka (OAL): 4.185″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1791″
  • Délka upínace (LPR): 4.188″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.661″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka