D3N 160-048-19.05A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346846
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346846
    EAN/GTIN 7291075396072
    Číslo výrobcu 3346846
    Číslo L L24040 668

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,63″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16, Celková délka (OAL) 5,168″, použitelná délka (LU) 2,027″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.63″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
    • Desetinný ekvivalent: 0.63″
    • Prumer príruby (DF): 0.98″
    • Funkcní délka (LF): 3.066″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 16
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 160-IQ
    • Celková délka (OAL): 5.168″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1354″
    • Délka upínace (LPR): 3.201″
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Použitelná délka (LU): 2.027″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka