D3N 130-039-15.87A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346825
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346825
    EAN/GTIN 7291075396027
    Číslo výrobcu 3346825
    Číslo L L24040 444

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,512″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 13, Celková délka (OAL) 4,492″, použitelná délka (LU) 1,651″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.512″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.528″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.512″
    • Desetinný ekvivalent: 0.512″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 2.489″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 13
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 130-IQ
    • Celková délka (OAL): 4.492″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1146″
    • Délka upínace (LPR): 2.604″
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 1.651″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka