Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, Celková délka (OAL) 70 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 19,5 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 4.2 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
- Funkcní délka (LF) 70 mm
- Délka hlavy (LH) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Celková délka (OAL) 70 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.7 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 14 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm
- Použitelná délka (LU) 19.5 mm