FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Č. pol.: 3355763
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria NAN3FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3355763
    EAN/GTIN 7291075392562
    Číslo výrobcu 3355763
    Číslo L L23980 2696

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr stopky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet fréz (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, délka stopky kulatá, délka stopky kulatá, efektivní délka (LU) 30 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 4.2 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 90 mm
    • Délka hlavy (LH) 33 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.7 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 14 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm
    • Použitelná délka (LU) 30 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka