A-PCLXL 16-3X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3346716
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346716
EAN/GTIN 7291075392074
Číslo výrobcu 3346716
Číslo L L23990 1491

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, funkční délka (LF) 8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1-1/4″, výška boku (H) 0,92″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 8″
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1-1/4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 8 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.92″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.