Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 50, Závitorezný rozsah: M3-12

Č. pol.: 334670 M3-12
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Závitorezný rozsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M3 − M12
upínač BT 50
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Kompenzácie dĺžky Tlak 7,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 7,5 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Vnútorný ⌀ D1 19 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 62 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 334670 M3-12
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197488527
Kopírovať
Číslo výrobcu 334670 M3-12
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.
Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka