Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40

Č. pol.: 308600 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 572 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma ISO 7388-3
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 19 mm
Celková dĺžka L 54 mm
L1 26 mm
Závit M M16
Uhol A 15 Stupeň
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308600 40
EAN/GTIN 4045197150905
Číslo výrobcu 308600 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.
ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky