{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 68 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334663 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954411 | |
Číslo výrobcu | 334663 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
215,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
191,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 68 mm | 60 mm |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | 7,5 mm |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |