{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 10 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334652 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488558 | |
Číslo výrobcu | 334652 M6-20 |