{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 55 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 83 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334642 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488497 | |
Číslo výrobcu | 334642 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M6-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
268,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
322,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 | SK 50 |
Norma upínača | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 83 | 83 |
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | M6 – M20 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 | 12,5 |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 | 31 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |