DGPAD 2R-D42-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 3345815
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345815
EAN/GTIN 7291075344431
Číslo výrobcu 3345815
Číslo L L23920 12

Popis

Popis:

Upínací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 49 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Celková délka (OAL) 49 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné výrobky

Vložky