PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro obrácené soustružení pro materiály s krátkými třískami

Č. pol.: 3345800
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 3345800
    EAN/GTIN 7291075389845
    Číslo výrobcu 3345800
    Číslo L L24080 365

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.7 mm
    • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka