{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezná plocha | M8 − M20 | |
pre závity Whitworth | G1/4 − G13/16 | |
pre rúrkový závit Whitworth | R1/8 − R1/2 | |
Rozsah upínania štvorhran | 4,7 mm - 12 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 6 mm - 16 mm | |
Oscilácia paralelne s osami | 1,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky na tlak | 10 mm | |
Kompenzácie dĺžky na ťah | 20 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 170 mm | |
⌀ puzdra | 83 mm | |
Morseho kužeľ MK | 3 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197313300 | |
Číslo výrobcu | 6707489 |