Závitorezná hlava typ DSPL so stopkou 12

Č. pol.: 334510 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezná plocha M3 − M12
    pre závity Whitworth G1/8 − G1/2
    pre rúrkový závit Whitworth R1/8
    Rozsah upínania štvorhran 0 mm - 8 mm
    Rozsah ⌀ stopky 2,5 mm - 10 mm
    Oscilácia paralelne s osami 1 mm
    Kompenzácie dĺžky na tlak 10 mm
    Kompenzácie dĺžky na ťah 20 mm
    Dĺžka od vretena stroja 135 mm
    ⌀ puzdra 58 mm
    Morseho kužeľ MK 2
    Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 334510 12
    EAN/GTIN 2050001921062
    Číslo výrobcu 6707468

    Popis

    Prevedenie:

    • Dvojité upnutie pomocou 3 upínacích čeľustí, ktoré centrujú stopku závitového vrtáka a 4 čeľustí, ktoré upínajú štvorhran závitového vrtáka.
    • Bezpečnostná spojka zabraňuje pri správnom nastavení zlomeniam nástroja. Závity slepých otvorov môžu byť rezané až po základ.
    • Výkyvné zariadenie vyrovnáva chyby v súosovosti medzi vretenom stroja a obrobkom.
    • Elastická kompenzácia dĺžky pôsobí na tlak a ťah. Zabraňuje orezaniu závitu pri manuálnom alebo strojovom posuve.

    Použitie:

    Na rezanie vnútorných závitov na prepínateľných vŕtačkách, revolverových otočných laviciach. Použiteľné vodorovne a zvislo pre pravotočivý závit.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 upínacieho kľúča.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka