FF VNMT 0706ZN-ER IC840 Tangenciální břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3342804
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3342804
EAN/GTIN 7291075364491
Číslo výrobcu 3342804
Číslo L L23910 1275

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,05 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.05 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG4FEED" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka