FFV D4.0-08-1.5-R-VN07 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3346897
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANG4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346897
EAN/GTIN 7291075396355
Číslo výrobcu 3346897
Číslo L L23980 1484

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 3,386″, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut maximum (APMX) 0,059″, OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.386″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.228″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG4FEED" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka