H690 FWN D2.0-07-.75-R04 Čelní 90° frézy nesoucí H690 WNMU 0403 Oboustranné trojúhelníkové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3341169
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3341169
EAN/GTIN 7291075431247
Číslo výrobcu 3341169
Číslo L L23980 1745

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 1,85″, Celková délka (OAL) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.157″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka