H690 WNMU 0403PNR-MM IC830 Destičky Trigon se 6 šikmými břity pro obrábění 90° ramen.

Č. pol.: 3322137
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322137
EAN/GTIN 7291075431285
Číslo výrobcu 3322137
Číslo L L23910 769

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 4.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.16 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO Trigon Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka