H690 FWN D32-06-16-R04 Čelní 90° frézy nesoucí H690 WNMU 0403 Oboustranné trojúhelníkové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3341160
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3341160
EAN/GTIN 7291075431070
Číslo výrobcu 3341160
Číslo L L23980 1052

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 30,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 30.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka