AVC-D25-PCLXL-09X Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CXMG-80°

Č. pol.: 3337806
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337806
EAN/GTIN 7291075391220
Číslo výrobcu 3337806
Číslo L L23990 1143

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 28 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 28 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka