PENTA 17N287P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337238
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 3337238
    EAN/GTIN 7291075390278
    Číslo výrobcu 3337238
    Číslo L L24080 290

    Popis

    Popis:

    Upichovací/soustružnické destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,87 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.87 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka