Viacrozsahová klieština Rubber-Flex 6,5-10

Č. pol.: 333640 6,5-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky rozsahu upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky rozsahu upínania 6,5 mm - 10 mm
    vhodné pre typ aparátu M3 - M12
    Označenie klieští J 422
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 333640 6,5-10
    EAN/GTIN 4045197310392
    Číslo výrobcu A21-3-10

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitorezné skľučovadlo Edalmatic č. 333500.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka