Viacrozsahová klieština Rubber-Flex 2,5-4,5

Č. pol.: 333640 2,5-4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky rozsahu upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky rozsahu upínania 2,5 mm - 4,5 mm
    vhodné pre typ aparátu M1,4 - M7
    Označenie klieští J 116
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 333640 2,5-4,5
    EAN/GTIN 4054631018374
    Číslo výrobcu A21-2-4,5

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitorezné skľučovadlo Edalmatic č. 333500.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka