H3P 230-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3335772
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3335772
    EAN/GTIN 7291075394610
    Číslo výrobcu 3335772
    Číslo L L24050 2067

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 23 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka drážky (LPR) 13 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 23 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.09 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
    • Délka upínace (LPR) 13 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka