Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 147,08 mm, efektivní délka (LU) 73,1 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 14 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 95.98 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 14
- Skupina délek 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 140
- Celková délka (OAL) 147.08 mm
- Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
- Délka upínace (LPR) 99.08 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 73.1 mm