PENTA 24N239C120 IC908 Řezné destičky s 5 břity s plným poloměrem pro zapichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 3335542
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3335542
EAN/GTIN 7291075346978
Číslo výrobcu 3335542
Číslo L L24080 314

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka