PENTA 24N196C015 IC908 Pětibřité břitové destičky pro zapichování a upichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 3335540
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 3335540
    EAN/GTIN 7291075346770
    Číslo výrobcu 3335540
    Číslo L L24080 346

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,96 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 1.96 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka