PENTA 24N075PF005 IC30N Řezné destičky s 5 řeznými hranami s velmi pozitivním úhlem sklonu pro přesné zapichování

Č. pol.: 3334953
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 3334953
    EAN/GTIN 7291075274219
    Číslo výrobcu 3334953
    Číslo L L24080 325

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,75 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PF
    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 0.75 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka