SCIL 22-MTL003 IC1007 Řezné destičky s částečným profilem 60°

Č. pol.: 3333925
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 3333925
    EAN/GTIN 7291075326833
    Číslo výrobcu 3333925
    Číslo L L23940 2064

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 0.9 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.3 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 83 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 28 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka