SCIR 41-150NP08 IC1008 Frézovací destičky pro drážkování, soustružení a upichování

Č. pol.: 3333632
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3333632
    EAN/GTIN 7291075387261
    Číslo výrobcu 3333632
    Číslo L L23940 2135

    Popis

    Popis:

    Řezné destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka