SCHR 12.7-41BF Nástroje pro drážkování a soustružení s upínáním z obou stran na soustruzích s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3333597
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333597
EAN/GTIN 7291075386950
Číslo výrobcu 3333597
Číslo L L23920 3292

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,039″
  • Celková délka (OAL): 4,921″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.433″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.039″
  • Celková délka (OAL): 4.921″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka