SCIR 41-250R15K7 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Č. pol.: 3333615
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3333615
    EAN/GTIN 7291075387124
    Číslo výrobcu 3333615
    Číslo L L23940 2115

    Popis

    Popis:

    Drážkování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka