SCIR 22-MTR003 IC1007 Řezné destičky s částečným profilem 60°

Č. pol.: 3333360
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3333360
EAN/GTIN 7291075326772
Číslo výrobcu 3333360
Číslo L L23940 1996

Popis

Popis:

Závitové destičky, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 0.9 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.3 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 83 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 28 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka