T890HT FLND3.0-09-1.0-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3332802
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ8TANG
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3332802
    EAN/GTIN 7291075384543
    Číslo výrobcu 3332802
    Číslo L L23980 2940

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 9, Průměr náboje (DHUB) 2,252″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Pocet rezných britu (CICT): 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
    • Celková délka (OAL): 2″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka