FHM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 Stopkové frézy 90° pro FDKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3331079
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLASHHELI
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331079
EAN/GTIN 7291075381061
Číslo výrobcu 3331079
Číslo L L23980 1576

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,56″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,47″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.56″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 11.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.47″

Z tej istej série "FLASHHELI" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka