FHM90 E90A-D16-2-W16 Stopkové frézy pro FPKT 1003 Břitové destičky

Č. pol.: 3336287
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLASHHELI
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336287
EAN/GTIN 7291075380996
Číslo výrobcu 3336287
Číslo L L23980 16

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 85 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 61 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25.2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka