HSM90SFD50-4-63A/80MQL-22 Čelní 90° fréza se stopkou HSK pro vysoce pozitivní destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Č. pol.: 3329047
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3329047
EAN/GTIN 7291075397017
Číslo výrobcu 3329047
Číslo L L23980 380

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, celková délka (OAL) 142 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Typ stopky HSK A63/80
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 73.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka