FCM 190-057-25A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3325882
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLASHCHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325882
EAN/GTIN 7291075379624
Číslo výrobcu 3325882
Číslo L L24040 140

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 138,3 mm, efektivní délka (LU) 57 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 78.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FPI 190
  • Celková délka (OAL) 138.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 82.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 57 mm

Z tej istej série "FLASHCHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka