Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 4,53″, použitelná délka (LU) 2,06″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
- Prumer príruby (DF): 0.79″
- Funkcní délka (LF): 2.565″
- Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
- Skupina délek: 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 105-SG
- Celková délka (OAL): 4.53″
- Délka špicky britu(PL): 0.075″
- Délka upínace (LPR): 2.64″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.89″
- Použitelná délka (LU): 2.06″