QCP 256-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325757
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325757
EAN/GTIN 7291075383522
Číslo výrobcu 3325757
Číslo L L24050 2225

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 15,98 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka