QCP 245-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325748
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3325748
    EAN/GTIN 7291075383430
    Číslo výrobcu 3325748
    Číslo L L24050 2196

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 24,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 15,31 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 24.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 10.18 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.13 mm
    • Délka upínace (LPR) 15.31 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka