MNC4128-207-38.1-245-10-5 Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3203553
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203553
EAN/GTIN 7291075345834
Číslo výrobcu 3203553
Číslo L L24040 423

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1-5/8″, Celková délka (OAL) 12,685″, použitelná délka (LU) 8,32″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.965″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-5/8″
  • Desetinný ekvivalent: 1.625″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGT 100408-W
  • Celková délka (OAL): 12.685″
  • Délka upínace (LPR): 10.02″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Použitelná délka (LU): 8.32″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka