QCP 243-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325747
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325747
EAN/GTIN 7291075383423
Číslo výrobcu 3325747
Číslo L L24050 1302

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 24,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 15,31 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 24.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.22 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.31 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka