QCP 225-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325736
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325736
EAN/GTIN 7291075383317
Číslo výrobcu 3325736
Číslo L L24050 2163

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 14,04 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.7 mm
  • Délka upínace (LPR) 14.04 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.