QCP 191-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325709
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325709
EAN/GTIN 7291075383058
Číslo výrobcu 3325709
Číslo L L24050 2101

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka břitu (LPR) 12,11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.01 mm
  • Délka upínace (LPR) 12.11 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka