QCP 133-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325658
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325658
EAN/GTIN 7291075382549
Číslo výrobcu 3325658
Číslo L L24050 1911

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitové destičky (DC) 13,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 8,35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.77 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.35 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka