• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

QCP 107-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325632
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325632
EAN/GTIN 7291075382280
Číslo výrobcu 3325632
Číslo L L24050 1701

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 10,7 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka hřebene (LPR) 6,79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.23 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.79 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka