E90SP D1.50-04-W1.25-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325080
EAN/GTIN 7291075444919
Číslo výrobcu 3325080
Číslo L L23980 57

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 2″, Celková délka (OAL) 1-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 4-1-0,38″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka