E90SP D1.00-02-W1.00-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325078
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3325078
EAN/GTIN 7291075444896
Číslo výrobcu 3325078
Číslo L L23980 3020

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,38″, Celková délka (OAL) 3-3/4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, použitelná délka (LU) 1,26″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL): 3-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.26″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka